曜日別特売

コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM

コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM - OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM - OSG(オーエスジー)コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM - OSG(オーエスジー)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全16種類を絞り込む
刃長Lc(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
09059732EBM R3×61549066
11,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059741EBM R3.5×71549067
13,700
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059757EBM R4×820410088
13,700
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059766EBM R4.5×920410089
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059775EBM R5×102541001010
16,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059784EBM R6×123041101212
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059793EBM R7×143541101214
22,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059802EBM R8×164041401616
27,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059811EBM R9×184041401618
30,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059827EBM R10×204541602020
35,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059836EBM R12.5×255041802525
45,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059845EBM R15×305541802530
60,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059854EBM R16×326041803232
65,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059863EBM R18×366041803236
82,900
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059872EBM R20×406542003240
99,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09059881EBM R25×507562104250
140,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする