電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS

電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS - OSG(オーエスジー)電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS - OSG(オーエスジー)電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS - OSG(オーエスジー)電着ダイヤモンドドリル セラドリル ED-DS - OSG(オーエスジー)
(4件のレビュー)

切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。

材質電着粒度#100表面処理電着ダイヤモンド内容量1本
全23種類を絞り込む
直径D(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
直径D(Φmm)
溝長FL(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09133932ED-DS #100 22739
7,910
6,498
7,148(税込)
当日出荷
09133941ED-DS #100 2.52.5941
7,910
6,498
7,148(税込)
当日出荷
09133957ED-DS #100 331143
7,910
6,498
7,148(税込)
当日出荷
09133966ED-DS #100 3.53.51547
7,910
6,498
7,148(税込)
当日出荷
09133975ED-DS #100 441749
8,400
7,198
7,918(税込)
当日出荷
09133984ED-DS #100 4.54.51963
9,300
7,398
8,138(税込)
当日出荷
09133993ED-DS #100 552165
9,300
7,398
8,138(税込)
当日出荷
09134002ED-DS #100 5.55.52367
8,940
7,698
8,468(税込)
当日出荷
09134011ED-DS #100 662569
9,850
7,598
8,358(税込)
当日出荷
09134027ED-DS #100 6.56.52872
9,850
7,598
8,358(税込)
当日出荷
09134036ED-DS #100 772872
9,850
7,598
8,358(税込)
当日出荷
09134045ED-DS #100 7.57.53175
9,850
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
09134063ED-DS #100 8.58.53484
11,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09134072ED-DS #100 993787
11,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
09134081ED-DS #100 9.59.53787
11,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
09134097ED-DS #100 10104090
12,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
09134106ED-DS #100 10.510.54097
12,700
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
09134115ED-DS #100 11114097
12,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09134124ED-DS #100 11.511.544101
12,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09134133ED-DS #100 121244101
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09134142ED-DS #100 12.512.548105
14,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09134151ED-DS #100 131348105
14,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
09134054ED-DS #100 883478
10,200
7,598
8,358(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09133993
2021-12-26
用途: CFRP板の穴あけ
教育・研究機関

ボール盤に取り付けて使用しました。
カタログの切削条件を参考にしたところ、バリや層剥離もなく綺麗に穴をあけられました。

1が参考にしています
対象商品 : 09134054
2018-11-30
用途: 塗装作業時のボルト穴あけに使用して居ます。
建設業・工事業

とても使いやすいです。今までのドリルより格段に穴あけ加工作業ができます。

2018-03-12
用途: 鉱石穿孔
霧島企画その他業種

ボール盤に装着し、モース硬度5~7の様々な鉱石(瑪瑙、ネフライト、石英、ヒスイ等)の穿孔に使用しました、問題なく穿孔出来ました。

2020-10-03
用途: 超合金穴あけ作業
株式会社清和建設業・工事業

結局穴あけまでは至りませんでした。
ダメ元で購入したのですが期待通りにはいきませんでした。
通常の穴あけには良いパフォーマンスを発揮すると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする