曜日別特売

中量棚(ホワイトグレー) WG型 棚板セット

中量棚(ホワイトグレー) WG型 棚板セット - サカエ

中量棚WG型用追加棚板セットです。(棚受けセット含む。)

ホワイトグレーセット内容棚板1枚 + 棚受2本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※奥行き900mm用は棚板2枚割板(450mm+450mm)になります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
間口W×奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08699957WG-94N1台840×450
7,560
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08699966WG-96N1台840×600
8,700
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08699975WG-97N1台840×750
12,750
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08699984WG-99N1台840×900
14,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08699993WG-124N1台1140×450
8,750
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08700002WG-126N1台1140×600
11,120
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08700011WG-127N1台1140×750
15,390
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08700027WG-129N1台1140×900
17,130
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08700036WG-154N1台1440×450
10,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08700045WG-156N1台1440×600
13,850
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08700054WG-157N1台1440×750
17,810
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08700063WG-159N1台1440×900
20,460
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08700072WG-184N1台1740×450
12,640
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08700081WG-186N1台1740×600
15,720
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08700097WG-187N1台1740×750
21,140
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08700106WG-189N1セット(2枚)1740×900
24,920
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする