曜日別特売

コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS

コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS - OSG(オーエスジー)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全37種類を絞り込む
刃長Lc(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
09060554ETS 12.54561
5,690
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060563ETS 1.544561.5
5,160
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060572ETS 255062
4,940
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
2026
1129日まで
09060581ETS 2.565062.5
4,840
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060597ETS 385063
4,230
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060606ETS 3.586083.5
4,230
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060615ETS 486084
4,230
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060624ETS 4.5106084.5
4,230
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060633ETS 5106085
4,230
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060642ETS 5.5126085.5
4,230
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060651ETS 6126086
4,230
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060667ETS 6.51460106.5
4,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060676ETS 71460107
4,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060685ETS 7.51460107.5
4,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060694ETS 81460108
4,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060703ETS 8.51870108.5
5,340
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060712ETS 91870109
5,340
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060721ETS 9.51870109.5
5,340
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060737ETS 1018701010
5,340
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060746ETS 1122801211
6,880
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060755ETS 1222801212
6,880
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060764ETS 1326851213
8,490
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060773ETS 1426901614
8,490
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060782ETS 1530951615
9,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060791ETS 1630951616
10,300
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060807ETS 1734951617
12,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060816ETS 1834951618
12,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060825ETS 19381102019
14,800
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060834ETS 20381102020
14,800
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060843ETS 21451102021
18,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060852ETS 22451102022
18,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060861ETS 23501202523
21,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060877ETS 24501202524
21,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060886ETS 25501202525
21,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060895ETS 26501202526
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060904ETS 28551252528
26,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
09060913ETS 30551252530
32,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする