EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS

EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS - OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS - OSG(オーエスジー)

リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09124035EX-LS-GDS 2.5×1002.51002.5
3,110
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
09124087EX-LS-GDS 2.5×1202.51202.5
3,420
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
09124193EX-LS-GDS 2.5×1502.51502.5
3,910
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
09124044EX-LS-GDS 3.3×1003.31003.3
3,540
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
09124096EX-LS-GDS 3.3×1203.31203.3
3,770
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
09124202EX-LS-GDS 3.3×1503.31503.3
4,340
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
09124053EX-LS-GDS 4.2×1004.21004.2
4,660
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
09124105EX-LS-GDS 4.2×1204.21204.2
4,920
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124211EX-LS-GDS 4.2×1504.21504.2
5,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
09124062EX-LS-GDS 5×10051005
4,520
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
09124114EX-LS-GDS 5×12051205
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124227EX-LS-GDS 5×15051505
6,150
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
09124306EX-LS-GDS 5×20052005
7,220
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
09124071EX-LS-GDS 6.8×1006.81006.8
5,130
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
09124123EX-LS-GDS 6.8×1206.81206.8
6,740
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124236EX-LS-GDS 6.8×1506.81506.8
8,910
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
09124315EX-LS-GDS 6.8×2006.82006.8
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
09124385EX-LS-GDS 6.8×2506.82506.8
12,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124132EX-LS-GDS 7×12071207
6,260
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
09124245EX-LS-GDS 7×15071507
8,910
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124324EX-LS-GDS 7×20072007
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124394EX-LS-GDS 7×25072507
12,600
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124141EX-LS-GDS 8.5×1208.51208.5
9,760
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124254EX-LS-GDS 8.5×1508.51508.5
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124333EX-LS-GDS 8.5×2008.52008.5
13,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124403EX-LS-GDS 8.5×2508.52508.5
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124157EX-LS-GDS 8.8×1208.81208.8
10,700
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124263EX-LS-GDS 8.8×1508.81508.8
12,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124342EX-LS-GDS 8.8×2008.82008.8
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124412EX-LS-GDS 8.8×2508.82508.8
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124166EX-LS-GDS 10.3×12010.312010.3
11,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124272EX-LS-GDS 10.3×15010.315010.3
13,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124351EX-LS-GDS 10.3×20010.320010.3
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124421EX-LS-GDS 10.3×25010.325010.3
21,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124175EX-LS-GDS 10.5×12010.512010.5
11,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124281EX-LS-GDS 10.5×15010.515010.5
13,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124367EX-LS-GDS 10.5×20010.520010.5
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124437EX-LS-GDS 10.5×25010.525010.5
21,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124184EX-LS-GDS 10.8×12010.812010.8
13,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124297EX-LS-GDS 10.8×15010.815010.8
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09124376EX-LS-GDS 10.8×20010.820010.8
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
09124446EX-LS-GDS 10.8×25010.825010.8
23,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする