曜日別特売

コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES

コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES - OSG(オーエスジー)

重切削ラフィングエンドミルのロングシャンクシリーズです。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09061455EX-LS-REES 668064
10,400
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061464EX-LS-REES 778084
11,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061473EX-LS-REES 888584
11,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061482EX-LS-REES 9995104
12,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061491EX-LS-REES 1010100104
12,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061507EX-LS-REES 1111105124
13,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061516EX-LS-REES 1212110124
15,100
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061525EX-LS-REES 1313110124
16,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
09061534EX-LS-REES 1414110124
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061543EX-LS-REES 1515120164
18,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061552EX-LS-REES 1616125164
19,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061561EX-LS-REES 1717125164
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061577EX-LS-REES 1818125164
21,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061586EX-LS-REES 1919135204
24,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061595EX-LS-REES 2020140204
23,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061604EX-LS-REES 2121140204
26,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061613EX-LS-REES 2222140204
29,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061622EX-LS-REES 2323140204
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061631EX-LS-REES 2424160254
39,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061647EX-LS-REES 2525160254
32,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061656EX-LS-REES 2626160254
39,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061665EX-LS-REES 2727160254
43,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061674EX-LS-REES 2828160254
40,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061683EX-LS-REES 2929160254
54,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061692EX-LS-REES 3030160256
48,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061701EX-LS-REES 3131170256
63,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061717EX-LS-REES 3232170256
62,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061726EX-LS-REES 3333170256
71,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061735EX-LS-REES 3434175326
74,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061744EX-LS-REES 3535175326
67,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061753EX-LS-REES 3636175326
87,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061762EX-LS-REES 3737175326
93,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061771EX-LS-REES 3838185326
99,200
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061787EX-LS-REES 3939185326
106,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061796EX-LS-REES 4040185326
89,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061805EX-LS-REES 4141185326
110,000
取扱い終了
返品不可
09061814EX-LS-REES 4242185326
110,000
取扱い終了
09061823EX-LS-REES 4343185326
130,000
取扱い終了
返品不可
09061832EX-LS-REES 4444185326
130,000
取扱い終了
返品不可
09061841EX-LS-REES 4545185326
126,000
取扱い終了
返品不可
09061857EX-LS-REES 4646185326
139,000
取扱い終了
返品不可
09061866EX-LS-REES 4747185326
147,000
取扱い終了
返品不可
09061875EX-LS-REES 4848210426
160,000
取扱い終了
返品不可
09061884EX-LS-REES 4949210426
168,000
取扱い終了
返品不可
09061893EX-LS-REES 5050210426
151,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする