曜日別特売

コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF

コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF - OSG(オーエスジー)
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全45種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09061902EX-LS-RESF 6×80×1168063
9,320
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061911EX-LS-RESF 7×80×1478083
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061927EX-LS-RESF 8×85×1788583
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061936EX-LS-RESF 9×95×19995103
12,600
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061945EX-LS-RESF 10×100×2210100103
11,300
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061954EX-LS-RESF 11×105×2211105123
13,900
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061963EX-LS-RESF 12×110×2612110123
13,800
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061972EX-LS-RESF 13×110×2613110123
16,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061981EX-LS-RESF 14×110×2614110123
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09061997EX-LS-RESF 15×120×2615120163
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062006EX-LS-RESF 16×125×3216125163
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
09062015EX-LS-RESF 17×125×3217125163
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062024EX-LS-RESF 18×125×3218125163
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
09062033EX-LS-RESF 19×135×3219135203
24,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062042EX-LS-RESF 20×140×3820140203
21,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062051EX-LS-RESF 21×140×3821140203
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062067EX-LS-RESF 22×140×3822140203
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062076EX-LS-RESF 23×140×3823140203
32,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062085EX-LS-RESF 24×160×4524160254
39,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062094EX-LS-RESF 25×160×4525160254
29,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062103EX-LS-RESF 26×160×4526160254
39,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062112EX-LS-RESF 27×160×4527160254
43,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062121EX-LS-RESF 28×160×4528160254
36,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062137EX-LS-RESF 29×160×4529160254
54,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062146EX-LS-RESF 30×160×4530160254
44,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062155EX-LS-RESF 31×170×5331170254
63,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062164EX-LS-RESF 32×170×5332170254
56,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062173EX-LS-RESF 33×170×5333170254
71,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062182EX-LS-RESF 34×175×5334175326
74,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062191EX-LS-RESF 35×175×5335175326
61,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062207EX-LS-RESF 36×175×5336175326
87,300
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062216EX-LS-RESF 37×175×5337175326
93,800
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062225EX-LS-RESF 38×185×6338185326
99,200
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062234EX-LS-RESF 39×185×6339185326
106,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062243EX-LS-RESF 40×185×6340185326
81,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09062252EX-LS-RESF 41×185×6341185326
110,000
取扱い終了
返品不可
09062261EX-LS-RESF 42×185×6342185326
110,000
取扱い終了
返品不可
09062277EX-LS-RESF 43×185×6343185326
130,000
取扱い終了
返品不可
09062286EX-LS-RESF 44×185×6344185326
130,000
取扱い終了
返品不可
09062295EX-LS-RESF 45×185×6345185326
115,000
取扱い終了
返品不可
09062304EX-LS-RESF 46×185×6346185326
139,000
取扱い終了
返品不可
09062313EX-LS-RESF 47×185×6347185326
147,000
取扱い終了
返品不可
09062322EX-LS-RESF 48×210×7548210426
160,000
取扱い終了
返品不可
09062331EX-LS-RESF 49×210×7549210426
168,000
取扱い終了
返品不可
09062347EX-LS-RESF 50×210×7550210426
138,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする