曜日別特売

鉄骨用ドリル EX-MT-TDR

鉄骨用ドリル EX-MT-TDR - OSG(オーエスジー)鉄骨用ドリル EX-MT-TDR - OSG(オーエスジー)

形鋼、スプライスプレートなどの薄板の高能率加工に最適です

材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングシャンク径d(Φmm)MT3ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
溝長FL(mm)
全長L(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09128402EX-MT-TDR 2424165285631-0401
38,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09128332EX-MT-TDR 17.517.5140260631-0338
19,200
取扱い終了
09128341EX-MT-TDR 1818140260631-0346
19,200
取扱い終了
09128357EX-MT-TDR 1919145265631-0354
20,100
取扱い終了
09128366EX-MT-TDR 2020150270631-0362
22,000
取扱い終了
09128375EX-MT-TDR 21.521.5160280631-0371
28,100
取扱い終了
09128384EX-MT-TDR 2222160280631-0389
31,600
取扱い終了
返品不可
09128393EX-MT-TDR 23.523.5165285631-0397
32,000
取扱い終了
09128411EX-MT-TDR 2525165285631-0419
37,000
取扱い終了
09128427EX-MT-TDR 2626165285631-0427
39,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする