曜日別特売

超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT

超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT - OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT - OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT - OSG(オーエスジー)

中心まで3枚の刃で構成されるボール形状により、テーブル送り50%アップの高能率加工が可能です。

刃数3材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~60HRC:◎、~65HRC:〇)内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09096954FXS-EBT R1.5×38633-26766063
19,80014,980
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
残り6点です
09096945FXS-EBT R1×25633-26845062
18,800
取扱い終了
09096936FXS-EBT R2×4-48632-71766044
19,800
取扱い終了
09096963FXS-EBT R2×48633-27067064
19,800
取扱い終了
09096972FXS-EBT R2.5×510633-26928065
22,700
取扱い終了
09096981FXS-EBT R3×612633-27149066
22,200
取扱い終了
09096997FXS-EBT R4×814633-272210088
28,100
取扱い終了
09097006FXS-EBT R5×1018633-27311001010
36,100
取扱い終了
09097015FXS-EBT R6×1222633-27491101212
45,400
取扱い終了
09097024FXS-EBT R8×1630633-27571401616
91,700
取扱い終了
09097033FXS-EBT R10×2038633-26681602020
143,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする