超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE

超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE - OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE - OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE - OSG(オーエスジー)

ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。
必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首径d2(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75686283FXS-PKE 3×R0.2×602.8560563
15,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
75686292FXS-PKE 3×R0.2×702.8570563
16,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
09097986FXS-PKE 3×R0.5×602.85604.563
15,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
75686301FXS-PKE 3×R0.5×702.8570563
16,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
75686317FXS-PKE 4×R0.2×703.870664
16,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
75686326FXS-PKE 4×R0.2×803.880664
16,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
75686335FXS-PKE 4×R0.5×703.870664
16,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
09098065FXS-PKE 4×R0.5×803.880664
16,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
75686344FXS-PKE 5×R0.2×804.880865
18,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
75686353FXS-PKE 5×R0.2×904.890865
19,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
75686362FXS-PKE 5×R0.5×804.880865
18,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
75686371FXS-PKE 5×R0.5×904.890865
19,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75686387FXS-PKE 6×R0.5×905.890966
20,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
09098083FXS-PKE 6×R0.5×1005.8100966
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
75686405FXS-PKE 6×R1×905.890966
20,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
75686396FXS-PKE 6×R1×1005.8100966
21,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
75686414FXS-PKE 8×R0.5×1007.71001288
25,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09098092FXS-PKE 8×R0.5×1107.71101288
26,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
75686423FXS-PKE 8×R1×1007.71001288
25,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
75686432FXS-PKE 8×R1×1107.71101288
26,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75686125FXS-PKE 10×R0.5×1009.7100151010
30,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
75686134FXS-PKE 10×R0.5×1209.7120151010
32,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
09098144FXS-PKE 10×R1×1009.7100151010
30,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
09098205FXS-PKE 10×R1×1209.7120151010
32,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
75686143FXS-PKE 10×R2×1009.7100151010
30,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75686152FXS-PKE 10×R2×1209.7120151010
32,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
75686161FXS-PKE 12×R0.5×11011.7110181212
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
75686177FXS-PKE 12×R0.5×13011.7130181212
40,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
75686186FXS-PKE 12×R1×11011.7110181212
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
75686195FXS-PKE 12×R1×13011.7130181212
40,900
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
75686204FXS-PKE 12×R2×11011.7110181212
38,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
75686213FXS-PKE 12×R2×13011.7130181212
40,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
75686222FXS-PKE 16×R1×14015.5140241616
74,300
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
75686231FXS-PKE 16×R2×14015.5140241616
74,300
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
75686247FXS-PKE 16×R3×14015.5140241616
74,300
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
75686256FXS-PKE 20×R1×16019.4160302020
114,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
75686265FXS-PKE 20×R2×16019.4160302020
114,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
75686274FXS-PKE 20×R3×16019.4160302020
114,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする