曜日別特売

超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS

超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS - OSG(オーエスジー)超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS - OSG(オーエスジー)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数2材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09104277FX-ZDS 350863
9,890
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
09104286FX-ZDS 3.350863.3
10,400
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
09104295FX-ZDS 3.5501063.5
11,100
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
09104304FX-ZDS 4501164
10,400
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
09104313FX-ZDS 4.2501164.2
10,400
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
09104322FX-ZDS 4.5501164.5
11,100
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
09104331FX-ZDS 5601365
12,000
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
09104347FX-ZDS 5.5601365.5
12,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
09104356FX-ZDS 6601366
11,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
返品不可
09104365FX-ZDS 6.5701666.5
16,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
09104374FX-ZDS 6.8701666.8
16,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
09104383FX-ZDS 7701667
15,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
09104392FX-ZDS 7.5701667.5
16,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
09104401FX-ZDS 8701988
18,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
09104417FX-ZDS 8.5801988.5
21,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
09104426FX-ZDS 9801989
21,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
09104435FX-ZDS 9.5801989.5
22,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
09104444FX-ZDS 1080221010
19,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
09104453FX-ZDS 10.380221010.3
26,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
09104462FX-ZDS 10.590221010.5
26,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
09104471FX-ZDS 1190221011
26,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
09104487FX-ZDS 11.590221011.5
26,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
09104496FX-ZDS 1290261212
31,300
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
09104505FX-ZDS 12.5100261212.5
36,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
09104514FX-ZDS 13100261213
36,600
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
09104523FX-ZDS 13.5100261213.5
44,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
09104532FX-ZDS 14100261214
44,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
09104541FX-ZDS 14.5105261214.5
51,600
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
09104557FX-ZDS 15105261215
51,600
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
09104566FX-ZDS 15.5115321215.5
52,200
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
09104575FX-ZDS 16115321616
52,500
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
09104584FX-ZDS 16.5115321616.5
87,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
09104593FX-ZDS 17115321617
81,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09104602FX-ZDS 17.5115321617.5
87,300
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
09104611FX-ZDS 18115321618
87,300
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
09104627FX-ZDS 18.5115321618.5
87,300
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
09104636FX-ZDS 19115321619
87,300
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
09104645FX-ZDS 19.5125381619.5
88,200
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09104654FX-ZDS 20125382020
88,200
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする