OSG(オーエスジー)
CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS
CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。
焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用)
刃数
1
面取(mm)
R0.6
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
0
適合被削材種
プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
刃径公差(mm)
0~-0.050
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
首径d2(mm)
首下長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09105677
MBOS 6
6
5.7
12
¥
35,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09105686
MBOS 8
8
7.7
16
¥
43,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09105695
MBOS 10
10
9.6
20
¥
50,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
09105704
MBOS 12
12
11.6
24
¥
54,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください