曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 2刃 直刃成型用 MG-STDN

超硬スクエアエンドミル 2刃 直刃成型用 MG-STDN - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 2刃 直刃成型用 MG-STDN - OSG(オーエスジー)

必要な形状に成形してお使い頂けるエンドミルです。
高じん性超硬合金を採用しています。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ねじれ角(°)0材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.030内容量1本
全14種類を絞り込む
外径D(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09108687MG-STDN 88
19,80013,980
8,998
アウトレット
9,898(税込)
当日出荷
残り6点です
09108705MG-STDN 1010
29,40021,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り6点です
09108592MG-STDN 11
10,100
取扱い終了
09108601MG-STDN 1.51.5
10,100
取扱い終了
09108617MG-STDN 22
10,100
取扱い終了
09108626MG-STDN 2.52.5
10,100
取扱い終了
09108635MG-STDN 33
11,700
取扱い終了
09108644MG-STDN 44
11,700
取扱い終了
09108653MG-STDN 55
11,700
取扱い終了
09108662MG-STDN 66
11,700
取扱い終了
09108671MG-STDN 77
18,700
取扱い終了
09108696MG-STDN 99
26,500
取扱い終了
09108714MG-STDN 1111
32,900
取扱い終了
09108723MG-STDN 1212
32,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする