曜日別特売

超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC

超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC - OSG(オーエスジー)超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC - OSG(オーエスジー)

台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。
高じん性超硬合金を採用しています。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’内容量1本
全32種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
片角θ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
片角θ
刃部テーパ半角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110114MG-TRC 2×7°×45×4454247
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110193MG-TRC 2×10°×45×44542410
18,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110272MG-TRC 2×12°×45×44542412
18,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110351MG-TRC 2×15°×50×45062415
20,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
09110123MG-TRC 2.5×7°×45×54562.557
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110202MG-TRC 2.5×10°×50×55042.5510
20,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110281MG-TRC 2.5×12°×50×55062.5512
20,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110367MG-TRC 2.5×15°×50×55062.5515
20,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
09110132MG-TRC 3×7°×50×6506367
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110211MG-TRC 3×10°×50×65063610
20,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
09110297MG-TRC 3×12°×50×66063612
20,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110376MG-TRC 3×15°×60×66083615
21,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110141MG-TRC 3.5×7°×50×75063.577
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110227MG-TRC 3.5×10°×50×75063.5710
20,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
09110306MG-TRC 3.5×12°×60×75083.5712
26,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110385MG-TRC 3.5×15°×60×76083.5715
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110157MG-TRC 4×7°×50×8606487
18,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110236MG-TRC 4×10°×60×86084810
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
09110315MG-TRC 4×12°×60×86084812
26,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110394MG-TRC 4×15°×70×870104815
29,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
09110166MG-TRC 4.5×7°×60×96084.597
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110245MG-TRC 4.5×10°×60×96084.5910
25,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110324MG-TRC 4.5×12°×70×97084.5912
26,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110403MG-TRC 4.5×15°×70×970104.5915
37,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110175MG-TRC 5×7°×60×106085107
25,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
09110254MG-TRC 5×10°×70×10701051010
33,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110333MG-TRC 5×12°×70×10701051012
35,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110412MG-TRC 5×15°×75×10751251015
38,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110184MG-TRC 6×7°×70×1270106127
33,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
09110263MG-TRC 6×10°×75×12751261210
38,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
09110342MG-TRC 6×12°×75×12751261212
38,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110421MG-TRC 6×15°×75×12751261215
43,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする