吊ボルト支持金具

吊ボルト支持金具 - ネグロス電工吊ボルト支持金具 - ネグロス電工吊ボルト支持金具 - ネグロス電工吊ボルト支持金具 - ネグロス電工吊ボルト支持金具 - ネグロス電工
(4件のレビュー)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。

適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08687077HB1U64-1093-51
300
299
329(税込)
当日出荷
08687095Z-HB1U64-1093-40
595
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 鉄骨梁の下端のWEBプレートに金具を吊固定する際に使用しました。
有限会社みやび設計

鉄骨の厚いWEBプレートに対応して、確り部材を吊固定できる金物です。溶接固定するより安価に楽に固定でき、位置の調整も可能なのでとても便利で、複数回通門して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08687077
2018-06-22
用途: 照明器具の取付け

注文~納品までスピーディーに対応してもらい安心できました。

対象商品 : 08687077
2017-07-12
用途: カーポートのハリを利用した吊り棚の制作

作りがシッカリしているので安心して使用できた。価格が更に安ければ更に購入したい。

対象商品 : 08687077
2014-10-30
用途: 天井吊に使用

ネグロスだけに使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする