FVラック

FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工
(21件のレビュー)

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。

表面処理ダクロタイズド塗装
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08687253LF21袋(20個)フランジ厚:5~12
VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08687262LF31袋(20個)フランジ厚:12~20
VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73880047LF2-05P1袋(5個)フランジ厚:5~12
VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
オープン
459
505(税込)
当日出荷
73880065LF3-05P1袋(5個)フランジ厚:12~20
VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
オープン
489
538(税込)
当日出荷
77574666HC LF2 4P1袋(4個)フランジ厚:5~12
VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
オープン
449
494(税込)
当日出荷
77574675HC LF3 4P1袋(4個)フランジ厚:12~20
VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
オープン
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
55291645LF2-011袋(20個)フランジ厚:5~12
VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
1,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
55291828LF3-011袋(20個)フランジ厚:12~20
VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
55292038LF21袋(20個)フランジ厚:5~12
VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
1,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
55292047LF31袋(20個)フランジ厚:12~20
VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
73880038LF2-011個フランジ厚:5~12
VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
オープン
取扱い終了
73880056LF3-011個フランジ厚:12~20
VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55291645LF2-0108687253LF2LF2-01 FVラック ネグロス電工 08687253FVラックネグロス電工1袋(20個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
55291828LF3-0108687262LF3LF3-01 FVラック ネグロス電工 08687262FVラックネグロス電工1袋(20個)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
55292038LF208687253LF2LF2 FVラック ネグロス電工 08687253FVラックネグロス電工1袋(20個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
55292047LF308687262LF3LF3 FVラック ネグロス電工 08687262FVラックネグロス電工1袋(20個)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 倉庫内のケーブル配線
農・林・水産業

軽量鉄骨の倉庫内の電源配線に使用するために購入
軽量鉄骨の厚みと少し合わなかったですが少しカシメてばっちし固定できました
こんな部品があるとは知りませんでした
足らず分はまた購入したいです

対象商品 : 08687262
2024-09-09
用途: 機械メンテナンス
製造業

電線等をH鋼に固定する物ですがパイラック比較で安いですし
エア配管等柱に簡易固定するのに活用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 73880047
2023-12-26
用途: 照明器具の取り付け
建設業・工事業

形鋼に直接ケーブルを固定出来るので、施工が早く完了しました
バネの力が強く、外れる心配も無さそうですね

1が参考にしています
対象商品 : 08687253
2023-11-13
用途: 倉庫内の屋内配線全般
運輸・通信業

いつも使っておりリピート発注ですが、H鋼の梁に配線するのにはもってこいの商品で、大変満足しております。

対象商品 : 08687253
2023-01-19
用途: LED等電気工事
北海工房建設業・工事業

これは配線工事には不可欠だと思っています。
特に工場関係の配線にはピッタリ。
アングル鋼、H鋼に穴あけしないで配線というのが魅力です。
道具はなんでもそうでしょうが、労力の簡素化のススメ。
屋内、外に使えるのが魅力です。

対象商品 : 08687253
2021-09-18
用途: VVF支持に
電気・ガス・熱供給・水道業

普段使用している物なので使いかっても良くこれからも当たり前のように使用いていきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08687253
2020-11-26
用途: H鋼にブルーシートの取付
株式会社平和カスケット

結束ひもの縛り付けに困っていたので問題解決、とっても便利!

対象商品 : 08687262
2021-02-12
用途: ケーブルの引き回し固定

ケーブルの引き回しが簡単に固定出来てとても便利です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする