石膏ボード用はさみ金具

石膏ボード用はさみ金具 - Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具 - Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具 - Panasonic(パナソニック)
(28件のレビュー)

C型

用途石膏ボード用
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
付属品
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89752056WN399291個12mm以下壁用M4×26mm丸皿小ねじ×2本亜鉛鋼板約3約120×45
115
109
120(税込)
当日出荷
43164003WN3992KP1箱(5個)12mm以下壁用M4×26mm丸皿小ねじ×2本×5亜鉛鋼板約3約120×45
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
70027889WN3992KP1個-----
220
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
41039993WN3992KP1個-----
80
取扱い終了
返品不可
代替品有
08729296WN3992K1個-M4×26mm丸皿小ねじ×2本---
70
取扱い終了
代替品有
08730215WN3992K0201箱(20枚)-M4×26mm丸皿小ねじ×40本---
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41039993WN3992KP43164003WN3992KPWN3992KP 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック) 43164003石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)1箱(5個)
999
税込1,099
内容量に違いがあります
08729296WN3992K89752056WN39929WN3992K 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック) 89752056石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)1個
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: コンセントの増設
教育・研究機関

これまでフックタイプのものを使用していました。これはこれで問題なかったのですが、今回はこのタイプにしてみました。面で押さえるような形になるのでしっかりした装着感があり、良い感じでした。

1が参考にしています
2024-10-17
用途: 屋内コンセント用

屋内コンセント増設などにいつも使っています。
シンプルな構造で使いやすいです。
今後も必要に応じてリピートします。

対象商品 : 89752056
2022-05-16
用途: ライティングスイッチの交換に

ライティングスイッチをパナソニックコスモシリーズに交換しました。石膏ボードを挟み込む必要があったのでこちらを購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 43164003
2022-04-07
用途: 電気工事
コスモソリューションサービス業

コンセントやスイッチ取付時の定番の金具です。標準的な物ですので、特に何もありません。

対象商品 : 89752056
2021-10-10
用途: コンセント補修
建設業・工事業

コンセント枠がぐらついていたものが気になっていて、たまたま見つけたこの商品、安いので試しに購入して取り付けてみたところぴたりとはまりぐらつき無しとなり満足です。

対象商品 : 89752056
2021-06-23
用途: コンセント造設時
医療・福祉・介護関連業

これ近所のホームセンターには在庫切らしていることが多いのである程度買い置きしてます。やはりコンセントの造設にはこれしかないかなー。

1が参考にしています
対象商品 : 89752056
2021-07-15
用途: コンセント移動、増設など
製造業

ねじの長さを26mmから35mmに変更で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 89752056
2021-09-23
用途: リフォーム工事に

新たに電源スイッチを増設したときにはこれを使っています。
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
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする