フルカラーモダン 標準プレート

フルカラーモダン 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレート - Panasonic(パナソニック)
(131件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-10~+40
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
プレート形状
タイプ
種類
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41048725WN6001SW1個1連1コ用ホワイト標準1コ用120×70×7.0
205
199
219(税込)
当日出荷
08729357WN6001W1個1連1コ用ミルキーホワイト標準1コ用120×70×7.0
205
199
219(税込)
当日出荷
41048734WN6001WP1個1連1コ用ミルキーホワイト標準・商パック1コ用120×70×7.0
300
269
296(税込)
当日出荷
35062343WN6001Y1個1連1コ用ダークベージュ標準1コ用120×70×7.0
205
199
219(税込)
当日出荷
41048752WN6002SW1個1連2コ用ホワイト標準2コ用120×70×7.0
205
199
219(税込)
当日出荷
08729366WN6002W1個1連2コ用ミルキーホワイト標準2コ用120×70×7.0
205
199
219(税込)
当日出荷
41048761WN6002WP1個1連2コ用ミルキーホワイト標準・商パック2コ用120×70×7.0
300
269
296(税込)
当日出荷
35062352WN6002Y1個1連2コ用ダークベージュ標準2コ用120×70×7.0
205
199
219(税込)
当日出荷
41048786WN6003SW1個1連3コ用ホワイト標準3コ用120×70×7.0
205
199
219(税込)
当日出荷
08729375WN6003W1個1連3コ用ミルキーホワイト標準3コ用120×70×7.0
205
199
219(税込)
当日出荷
41048795WN6003WP1個1連3コ用ミルキーホワイト標準・商パック3コ用120×70×7.0
300
259
285(税込)
当日出荷
35062361WN6003Y1個1連3コ用ダークベージュ標準3コ用120×70×7.0
205
199
219(税込)
当日出荷
32627551WN6004W1個2連4コ用(2コ+2コ用)ミルキーホワイト標準4コ用120×116×7.0
410
389
428(税込)
当日出荷
41048813WN6004Y1個2連4コ用(2コ+2コ用)ダークベージュ標準4コ用120×116×7.0
410
389
428(税込)
当日出荷
41048831WN6005SW1個2連5コ用ホワイト標準5コ用120×116×7.0
410
349
384(税込)
当日出荷
32627576WN6005W1個2連5コ用ミルキーホワイト標準5コ用120×116×7.0
410
349
384(税込)
当日出荷
41048847WN6005Y1個2連5コ用ダークベージュ標準5コ用120×116×7.0
410
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
41048865WN6006SW1個2連6コ用ホワイト標準6コ用120×116×7.0
410
349
384(税込)
当日出荷
32627585WN6006W1個2連6コ用ミルキーホワイト標準6コ用120×116×7.0
410
389
428(税込)
当日出荷
35062377WN6006Y1個2連6コ用ダークベージュ標準6コ用120×116×7.0
410
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
35062386WN6007W1個3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)ミルキーホワイト標準7コ用120×162×7.0
820
699
769(税込)
当日出荷
41048883WN6007Y1個3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)ダークベージュ標準7コ用120×162×7.0
820
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
35062395WN6008W1個3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)ミルキーホワイト標準8コ用120×162×7.0
820
649
714(税込)
当日出荷
41048901WN6008Y1個3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)ダークベージュ標準8コ用120×162×7.0
820
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
32627594WN6009W1個3連9コ用ミルキーホワイト標準9コ用120×162×7.0
820
699
769(税込)
当日出荷
41048926WN6009Y1個3連9コ用ダークベージュ標準9コ用120×162×7.0
820
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
35062404WN6012W1個4連12コ用ミルキーホワイト標準12コ用120×208×7.0
1,230
959
1,055(税込)
当日出荷
41048944WN6012Y1個4連12コ用ダークベージュ標準12コ用120×208×7.0
1,230
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
35062413WN6015W1個5連15コ用ミルキーホワイト標準15コ用120×254×7.0
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41049391WN6023W1個-ミルキーホワイトコンセントΦ35.5(2連)120×116×7.0
410
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
41049407WN6023Y1個-ダークベージュコンセントΦ35.5(2連)120×116×7.0
220
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
41049425WN6053Y1個-ダークベージュコンセントΦ35.5120×70×7.0
205
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
41048971WN6071W1個1連1コ用ミルキーホワイト標準ミニサイズ66×66×7.0
205
199
219(税込)
当日出荷
41048987WN6071Y1個1連1コ用ダークベージュ標準ミニサイズ66×66×7.0
205
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
35183653WN6072W1個2連2コ用(1コ+1コ用)ミルキーホワイト標準2コ(1コ+1コ用)120×116×7.0
410
389
428(税込)
当日出荷
41049005WN6072Y1個2連2コ用(1コ+1コ用)ダークベージュ標準2コ用(1コ+1コ)120×116×7.0
410
349
384(税込)
当日出荷
35183662WN6073W1個2連3コ用(2コ+1コ用)ミルキーホワイト標準2コ+1コ用120×116×7.0
410
349
384(税込)
当日出荷
41049023WN6073Y1個2連3コ用(2コ+1コ用)ダークベージュ標準3コ用(2コ+1コ用)120×116×7.0
410
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
32627567WN6074W1個2連4コ用(3コ+1コ用)ミルキーホワイト標準3コ+1コ用120×116×7.0
410
349
384(税込)
当日出荷
35183671WN6074Y1個2連4コ用(3コ+1コ用)ダークベージュ標準3コ+1コ用120×116×7.0
410
349
384(税込)
当日出荷
41058717WN6074SW1個2連4コ用(3コ+1コ用)ホワイト標準3コ+1コ用120×116×7.0
410
349
384(税込)
当日出荷
35183687WN6075W1個3連5コ用(3コ+1コ+1コ用)ミルキーホワイト標準3コ+1コ+1コ用120×162×7.0
820
649
714(税込)
当日出荷
41049057WN6075Y1個3連5コ用(3コ+1コ+1コ用)ダークベージュ標準5コ用(3コ+1コ+1コ用)120×162×7.0
820
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
41049066WN6076W1個3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)ミルキーホワイト標準6コ用(3コ+1コ+2コ用)120×162×7.0
820
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
41049075WN6077W1個3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)ミルキーホワイト標準3コ+1コ+3コ用120×162×7.0
820
649
714(税込)
当日出荷
41049084WN6086W1個3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)ミルキーホワイト標準3コ+2コ+1コ用120×162×7.0
820
649
714(税込)
当日出荷
41049093WN6087W1個3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)ミルキーホワイト標準7コ用(3コ+2コ+2コ用)120×162×7.0
820
669
736(税込)
当日出荷
41049102WN8060SW1個-ホワイト腰高カバー丸型(Φ105)-
870
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
41048716WN6001G1個1連1コ用利休色標準1コ用120×70×7.0
130
取扱い終了
代替品有
08730251WN6001W0101箱(10枚)-ミルキーホワイト標準1コ用120×70×7.0
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41048716WN6001G35062343WN6001YWN6001G フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック) 35062343フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)1個
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08730251WN6001W01008729357WN6001WWN6001W010 フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック) 08729357フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)1個
199
税込219
内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:131
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 子供部屋に有線LANを増設
ツキジメンテナンス

子供部屋に有線LANを増設するために使用しました、有線LANコネクターとのカラーも揃って綺麗に収まりました。

対象商品 : 08729366
2026-02-07
用途: 事務所のスイッチを1個から2個に
自動車・二輪車・自転車関連業

家はコスモワイドにしていってますが、事務所なのでフルカラーで笑
入り口付近のスイッチの下に、奥にあるスイッチと繋いだ3路を増設するために購入。
見た目ではなく使い勝手は最高ですね

2026-02-10
用途: リフォーム時に使用
建設業・工事業

古いものと互換性があり、問題なく使用出来た。
白色が良かった。

2026-03-17
用途: PC周りの電源用

PC周辺の電源が不足してきたので、テーブルタップをやめてコンセントを集約した。いつもの製品なので問題なし。

2025-07-21
用途: コンセント設置
製造業

取り付け枠などシリーズを間違えなければ全く問題なし。安心して取り付けられる定番アイテムです。

1が参考にしています
対象商品 : 08729366
2025-05-01
用途: 模様替えに伴う取替え作業
建設業・工事業

全く問題なし
ドライバー一本で簡単な作業
リフレッシュしました

1が参考にしています
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

パナソニック製は海外でも人気です。外人の従業員も、ウォゥ!パナソニック!goodと言ってます。

2024-11-13
用途: コンセントの増設・移設・旧プレートの交換
建設業・工事業

この色がホームセンター等で中々手に入らないため、
こちらでお世話になっております。
ご自身で交換の際は連用取り付け枠と
合致するかどうかのチェックはしておいたほうが
いいです(気づかず交換し、プレートと連用取り付け枠を幾つか
無駄にしてしまいました)。
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
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする