曜日別特売

フルカラー新金属プレート 標準プレート

フルカラー新金属プレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート 標準プレート - Panasonic(パナソニック)
(32件のレビュー)
材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
プレート形状
種類
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08729402WN75031個1連3コ用3コ用120×70×6.5
660
659
725(税込)
当日出荷
35062517WN75731個2連3コ用(2コ+1コ用)3コ用(2コ+1コ)120×116×6.5
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35062447WN75041個2連4コ用(2コ+2コ用)4コ用(2コ+2コ用)120×116×6.5
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35062526WN75741個2連4コ用(3コ+1コ用)4コ用(3コ+1コ)120×116×6.5
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35062456WN75051個2連5コ用5コ用120×116×6.5
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35062465WN75061個2連6コ用6コ用120×116×6.5
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35062474WN75071個3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)7コ用120×162×6.5
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
41050064WN75081個3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)8コ用120×162×6.5
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
35062483WN75091個3連9コ用9コ用120×162×6.5
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
35062492WN75121個4連12コ用12コ用120×208×6.5
3,960
3,898
4,288(税込)
当日出荷
35062501WN75151個5連15コ用15コ用120×254×6.5
5,940
5,898
6,488(税込)
当日出荷
41050073WN75181個6連18コ用18コ用120×300×6.5
9,240
8,498
9,348(税込)
当日出荷
41050037WN7501P1個1連1コ用1コ用120×70×6.5
770
769
846(税込)
当日出荷
41050046WN7502P1個1連2コ用2コ用120×70×6.5
770
769
846(税込)
当日出荷
41050055WN7503P1個1連3コ用3コ用120×70×6.5
770
769
846(税込)
当日出荷
08730303WN75030101箱(10枚)-3コ用-
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08729384WN75011個1連1コ用1コ用120×70×6.5
300
取扱い終了
08729393WN75021個1連2コ用2コ用120×70×6.5
300
取扱い終了
08730285WN75010101箱(10枚)-1コ用-
3,000
取扱い終了
返品不可
08730294WN75020101箱(10枚)-2コ用-
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08730303WN750301008729402WN7503WN7503010 フルカラー新金属プレート 標準プレート Panasonic(パナソニック) 08729402フルカラー新金属プレート 標準プレートPanasonic(パナソニック)1個
659
税込725
内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 模様替え
NEAT

壁紙を交換したため金属プレートに交換してみました。
想像したようにプラスチックより高級感が出ます。
交換してよかったです。

2025-02-25
用途: コンセント周辺の補修部材として
医療・福祉・介護関連業

見たままの製品です。 コンセントの破損があるとプレートも変形(曲がり)が
多く発生していますので、併せて使用します。
やはり p社製品は、安心して使用できます。

2024-09-14
用途: コンセントプレート交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

コンセントプレートが経年劣化で汚くなってしまった時に簡単に取替ができるので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08729402
2024-09-09
用途: 工場のメンテナンス
製造業

壁面追加コンセントに使用
メーカー品だけに品質安定で文句ないですね

対象商品 : 41050055
2024-01-05
用途: 作業場のコンセントカバーとして
株式会社楯岡ハム

プラスチックのカバーと違って、台車がぶつかっても破損せずとても良いです。

対象商品 : 35062483
2023-04-04
用途: コンセント取替
森西電気建設業・工事業

樹脂プレートからの取替でした、表面
が綺麗で金属なので割れる事が無いので良いです。

対象商品 : 08729393
2022-03-10
用途: 電気工事

樹脂製プレートよりも高級感があり、耐久性もありそうなので良い。

対象商品 : 08729393
2022-02-25
用途: 電灯スイッチのカバー
製造業

既設のアイボリー色のプラスチックカバーより汚れが付かない(しみない)のでお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする