曜日別特売

フルカラーステンレス コンセントプレート

フルカラーステンレス コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレス コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレス コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレス コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレス コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレス コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレス コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレス コンセントプレート - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

コンセントプレート

用途
※取付枠は付いておりません。
※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
穴寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41047702WN7621K角型38.5×46.5
570
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
35183994WN9613KΦ35.5Φ35.5
490
479
527(税込)
当日出荷
35184003WN9614KΦ41Φ41.5
490
479
527(税込)
当日出荷
41047727WN9615KΦ58.5Φ35.5
970
929
1,022(税込)
当日出荷
41047736WN9623KΦ35.5(2連)35.5
970
969
1,066(税込)
当日出荷
41047745WN9633KΦ35.5(3連)Φ35.5
1,930
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
41047711WN886092連接穴プレート47.5×59.2
970
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35184003
2019-03-12
用途: 機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時、自営機械設備の保守部品として使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする