曜日別特売

中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン)

中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン) - サカエ中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン) - サカエ中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン) - サカエ中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン) - サカエ中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン) - サカエ中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン) - サカエ中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン) - サカエ中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン) - サカエ

ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

グリーン仕様ボルトレスタイプ連結棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全84種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08693964MEF-8114R10002004890300120084328225スチール
31,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08693982MEF-8124R10002004890450120084343230スチール
37,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694007MEF-8144R10002004890600120084358235スチール
42,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694025MEF-8314R1000200411903001200114328231スチール
38,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694043MEF-8324R1000200411904501200114343236スチール
44,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694061MEF-8344R1000200411906001200114358242スチール
50,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694086MEF-8514R1000200414903001200144328237スチール
46,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694104MEF-8524R1000200414904501200144343244スチール
55,100
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694122MEF-8544R1000200414906001200144358251スチール
62,100
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694147MEF-8714R1000200417903001200174328245スチール
57,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694165MEF-8724R1000200417904501200174343253スチール
66,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694183MEF-8744R1000200417906001200174358266スチール
75,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694201MEF-1114R10002004890300180084328227スチール
33,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694226MEF-1124R10002004890450180084343232スチール
38,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694244MEF-1144R10002004890600180084358237スチール
43,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694262MEF-1314R1000200411903001800114328233スチール
39,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694287MEF-1324R1000200411904501800114343238スチール
45,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694305MEF-1344R1000200411906001800114358244スチール
52,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694323MEF-1514R1000200414903001800144328239スチール
47,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694341MEF-1524R1000200414904501800144343246スチール
56,600
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694366MEF-1544R1000200414906001800144358253スチール
63,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694384MEF-1714R1000200417903001800174328247スチール
58,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694402MEF-1724R1000200417904501800174343255スチール
68,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694427MEF-1744R1000200417906001800174358268スチール
76,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694445MEF-1115R10002005890300180084328231スチール
38,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694463MEF-1125R10002005890450180084343237スチール
44,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694481MEF-1145R10002005890600180084358243スチール
51,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694506MEF-1315R1000200511903001800114328237スチール
46,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694524MEF-1325R1000200511904501800114343245スチール
53,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694542MEF-1345R1000200511906001800114358252スチール
61,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694567MEF-1515R1000200514903001800144328245スチール
55,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694585MEF-1525R1000200514904501800144343254スチール
66,200
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694603MEF-1545R1000200514906001800144358262スチール
75,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694621MEF-1715R1000200517903001800174328254スチール
68,100
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694646MEF-1725R1000200517904501800174343264スチール
80,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08694664MEF-1745R1000200517906001800174358280スチール
91,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357535MEF-9114R10002004890300150084328226スチール
32,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357544MEF-9124R10002004890450150084343231スチール
38,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357553MEF-9144R10002004890600150084358236スチール
43,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357569MEF-9115R10002005890300150084328229スチール
37,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357578MEF-9125R10002005890450150084343236スチール
44,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357587MEF-9145R10002005890600150084358242スチール
50,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357596MEF-9314R1000200411903001500114328232スチール
39,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357605MEF-9324R1000200411904501500114343237スチール
45,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357614MEF-9344R1000200411906001500114358243スチール
51,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357623MEF-9315R1000200511903001500114328236スチール
45,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357639MEF-9325R1000200511904501500114343244スチール
52,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357648MEF-9345R1000200511906001500114358251スチール
60,900
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357657MEF-9514R1000200414903001500144328238スチール
47,100
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
77357666MEF-9524R1000200414904501500144343245スチール
56,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする