曜日別特売

中軽量棚 ML型連結250kg

中軽量棚 ML型連結250kg - サカエ中軽量棚 ML型連結250kg - サカエ中軽量棚 ML型連結250kg - サカエ中軽量棚 ML型連結250kg - サカエ中軽量棚 ML型連結250kg - サカエ中軽量棚 ML型連結250kg - サカエ中軽量棚 ML型連結250kg - サカエ

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

グリーン仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)棚板:40棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全96種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08695407ML-8123R12502503890450120084343228スチール
33,760
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695425ML-8143R12502503890600120084358232スチール
37,410
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695443ML-8153R12502503890750120084373238スチール
42,170
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695461ML-8163R12502503890900120084388242スチール
47,210
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695486ML-8323R1250250311904501200114343235スチール
39,380
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695504ML-8343R1250250311906001200114358240スチール
43,850
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695522ML-8353R1250250311907501200114373247スチール
48,700
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695547ML-8363R1250250311909001200114388253スチール
54,670
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695565ML-8523R1250250314904501200144343242スチール
45,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695583ML-8543R1250250314906001200144358247スチール
51,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695601ML-8553R1250250314907501200144373256スチール
58,550
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695626ML-8563R1250250314909001200144388263スチール
67,360
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695644ML-8723R1250250317904501200174343254スチール
55,820
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695662ML-8743R1250250317906001200174358260スチール
62,450
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695687ML-8753R1250250317907501200174373265スチール
69,520
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695705ML-8763R1250250317909001200174388272スチール
77,150
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695723ML-8124R12502504890450120084343234スチール
40,640
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695741ML-8144R12502504890600120084358239スチール
45,590
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695766ML-8154R12502504890750120084373247スチール
51,990
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695784ML-8164R12502504890900120084388253スチール
58,630
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695802ML-8324R1250250411904501200114343243スチール
47,750
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695827ML-8344R1250250411906001200114358249スチール
53,850
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695845ML-8354R1250250411907501200114373259スチール
60,290
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695863ML-8364R1250250411909001200114388266スチール
68,140
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695881ML-8524R1250250414904501200144343251スチール
55,530
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695906ML-8544R1250250414906001200144358258スチール
63,060
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695924ML-8554R1250250414907501200144373270スチール
72,610
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695942ML-8564R1250250414909001200144388279スチール
84,280
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695967ML-8724R1250250417904501200174343266スチール
68,300
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08695985ML-8744R1250250417906001200174358274スチール
77,270
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696003ML-8754R1250250417907501200174373282スチール
86,680
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696021ML-8764R1250250417909001200174388291スチール
96,730
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696046ML-9123R12502503890450150084343229スチール
34,970
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696064ML-9143R12502503890600150084358233スチール
38,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696082ML-9153R12502503890750150084373239スチール
43,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696107ML-9163R12502503890900150084388243スチール
48,440
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696125ML-9323R1250250311904501500114343236スチール
40,610
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696143ML-9343R1250250311906001500114358241スチール
45,070
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696161ML-9353R1250250311907501500114373248スチール
49,930
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696186ML-9363R1250250311909001500114388254スチール
55,870
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696204ML-9523R1250250314904501500144343243スチール
47,060
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696222ML-9543R1250250314906001500144358248スチール
52,630
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696247ML-9553R1250250314907501500144373257スチール
59,770
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696265ML-9563R1250250314909001500144388264スチール
68,570
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696283ML-9723R1250250317904501500174343255スチール
57,010
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696301ML-9743R1250250317906001500174358261スチール
63,700
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696326ML-9753R1250250317907501500174373267スチール
70,730
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696344ML-9763R1250250317909001500174388273スチール
78,380
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696362ML-9124R12502504890450150084343235スチール
41,870
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08696387ML-9144R12502504890600150084358240スチール
46,810
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする