曜日別特売

六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SM

六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SM - ヒルティ(HILTI)六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SM - ヒルティ(HILTI)
(4件のレビュー)

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。
ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。
噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。

シャンク径(mm)17種別ポリゴンチゼル軸の形状六角軸内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08690972TE-HX17SM28280
5,500
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
08690981TE-HX17SM45450
8,400
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08690972
2022-01-04
用途: 基礎コンクリートのハツリ修正
吉田石材店建設業・工事業

よく先が入ります。思う形に作業できます。長く使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 08690981
2017-08-11
用途: カーポート撤去の支柱はつり作業

ちょっと高いけど、刃先がよく入っていくと思う。取り扱い店が少ないので良かった。

2015-04-16
用途: 解体時の土間ハツリタイル下地剥がしに!
荒川造園

いつまでも、先端の形が変わらず使いやすいです。
あと、長さが長いので腰に負担が有りません!

3が参考にしています
対象商品 : 08690981
2015-03-04
用途: コンクリートのはつり作業

10年以上買い換えながら使用しています 価格お高いですが研磨不要で寿命が長いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする