ナベヤ
クランピングスタッド
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径A
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08701314
BC10145
M10
90
20
145
85
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
08701323
BC12145
M12
130
20
145
85
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
08701332
BC14175
M14
220
25
175
100
¥
910
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
08701341
BC14200
M14
250
30
200
115
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
08701357
BC16175
M16
280
25
175
100
¥
1,010
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
08701366
BC16200
M16
320
30
200
115
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
08701375
BC16250
M16
400
35
250
140
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
08701384
BC18200
M18
410
30
200
115
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
08701393
BC18250
M18
510
35
250
140
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
08701402
BC20200
M20
500
30
200
115
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
08701411
BC20250
M20
630
35
250
140
¥
3,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
88571996
BC22250
M22
760
35
250
140
¥
4,030
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88572005
BC24250
M24
900
35
250
140
¥
4,140
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください