曜日別特売

超硬ホールソー278P

超硬ホールソー278P - ミヤナガ超硬ホールソー278P - ミヤナガ超硬ホールソー278P - ミヤナガ超硬ホールソー278P - ミヤナガ超硬ホールソー278P - ミヤナガ超硬ホールソー278P - ミヤナガ超硬ホールソー278P - ミヤナガ超硬ホールソー278P - ミヤナガ
(7件のレビュー)

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。

用途
ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。
板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。
センタードリルC形(コバルトハイス)使用。
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)仕様センタードリル:コバルトハイスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
チャック寸法(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08734171278P016166.586
7,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
08734187278P017176.586
7,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
08734196278P018186.586
7,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
08734205278P019196.586
7,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734214278P020206.586
7,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
08734223278P021216.586
7,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734232278P022226.586
7,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
08734241278P023231086
7,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734257278P024241086
7,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734266278P025251086
7,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
08734275278P026261086
8,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08734284278P027271086
8,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734293278P028281086
8,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
08734302278P029291086
8,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
08734311278P030301086
8,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08734327278P031311086
9,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
08734336278P032321086
9,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08734345278P033331086
9,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
08734354278P034341086
9,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734363278P035351086
9,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
08734372278P036361086
11,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
08734381278P037371086
11,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
08734397278P038381086
11,600
7,798
8,578(税込)
当日出荷
08734406278P039391086
11,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
08734415278P040401086
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
08734424278P041411086
13,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
08734433278P042421086
13,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08734442278P043431086
13,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734451278P044441086
13,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
08734467278P045451086
13,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734476278P046461086
15,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
08734485278P047471086
15,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
08734494278P048481086
15,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
08734503278P049491086
15,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734512278P050501086
15,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
08734521278P051511086
17,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734537278P052521086
17,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
08734546278P053531086
17,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
08734555278P054541086
17,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
08734564278P055551086
17,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734573278P0606013111
25,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734582278P0616113111
25,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734591278P0626213111
25,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734607278P0656513111
25,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734616278P0707013111
26,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08734625278P0757513111
28,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734634278P0808013111
30,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08734643278P0858513111
34,100
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
08734652278P0909013111
37,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
08734661278P0959513111
39,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08734214
2021-06-23
用途: パイプのエグリ加工
製造業

丸パイプSTKM15.9×1.2にφ20エグリ加工をしようと思い使用したが、試し切りのときに回転スピードを規定より遅いまま使用してしまったら、刃の部分が欠けてしまった。
自分のせいとはいえ、試しの1回で壊れたのはショックだった。
星は、正しく使ってないので気にしないでください。

2018-12-04
用途: パイプ加工

パイプをえぐり加工したくて、φ26mmのパイプにφ34mmのホールソーにて容易に貫通できました。
少し値ははりますが、二本のパイプ同時にえぐり加工が出来、パイプ同士の溶接が楽になりましたので、星5つにさせて頂きました。

対象商品 : 08734713
2019-02-19
用途: 金属サイディング、窯業系サイディングの穴明け

金属、窯業系 どちらでも施工可能で、切り口が綺麗に仕上ります。
深堀可能ですので、材料の片面からで、加工できます。

対象商品 : 08734537
2017-05-18
用途: 丸い計機類を埋め込む作業
高田マリンサービスサービス業

ホルソウ内に残る切子をセンターのドリルを取らないで簡単に外すよう
ホルソウの本体中央に穴を設けてドライバー等で押し出すようにしたら良いと思いなす。

対象商品 : 08734223
2016-12-03
用途: 鉄骨穴あけ
株式会社横瀬運輸産業

モノタロウオリジナルとは比べ物になりません、迷ったあなたにはこれを強くお勧め、1000円の価格差は伊達じゃない

対象商品 : 08734476
2016-02-28
用途: 鉄鋼の穴あけ
農・林・水産業

卓上型の専用機で肉厚4ミリの鉄鋼にオイルを注入しながら静かに穴を開けることができました。
刃こぼれもなく、スムーズにきれいにできました。

対象商品 : 08734354
2016-01-14
用途: 配管溶接作業
建設業・工事業

パイプにホルソーで穴あけ作業をしましたが 特に問題はありませんでした。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする