コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL

コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL - OSG(オーエスジー)

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、
重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。

材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC)::〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09066653RFEL 20×180×106×20180418010620
52,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09066662RFEL 20×200×125×20200420012520
62,300
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09066671RFEL 25×210×125×25210521012525
66,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09066687RFEL 25×235×150×25235523515025
77,900
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09066696RFEL 30×210×125×25210621012525
71,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09066705RFEL 30×235×150×25235623515025
90,900
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09066714RFEL 35×215×125×32215621512532
103,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09066723RFEL 35×240×150×32240624015032
126,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09066732RFEL 40×240×150×32240624015032
138,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09066741RFEL 40×270×180×32270627018032
187,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09066757RFEL 45×250×150×42250625015042
164,000
取扱い終了
返品不可
09066766RFEL 45×280×180×42280628018042
225,000
取扱い終了
返品不可
09066775RFEL 50×280×180×42280628018042
261,000
取扱い終了
返品不可
09066784RFEL 50×315×212×42315631521242
296,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする