中量ラック 200kg WEタイプ

中量ラック 200kg WEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg WEタイプ - 扶桑金属工業

ボルトレスで組立簡単。

アイボリー高さ(mm)1800タイプ単体耐荷重(kg/段)200板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000/棚1間口当り内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08710405WE1809S06T300890
49,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08710414WE1812S06T3001190
58,100
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08710423WE1815S06T3001490
68,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08710432WE1818S06T3001790
83,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08710441WE1809M06T450890
57,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08710457WE1812M06T4501190
67,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08710466WE1815M06T4501490
81,800
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08710475WE1818M06T4501790
98,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08710484WE1809L06T600890
65,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08710493WE1812L06T6001190
76,800
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08710502WE1815L06T6001490
92,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08710511WE1818L06T6001790
111,200
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする