中量ラック 200kg WEタイプ

中量ラック 200kg WEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg WEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg WEタイプ - 扶桑金属工業

ボルトレスで組立簡単。

ベージュタイプ連結板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08709084WE1509S04R100020048903001500
32,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08709093WE1512S04R1000200411903001500
39,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08709102WE1515S04R1000200414903001500
47,100
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08709111WE1518S04R1000200417903001500
57,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08709127WE1509M04R100020048904501500
38,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08709136WE1512M04R1000200411904501500
45,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08709145WE1515M04R1000200414904501500
56,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08709154WE1518M04R1000200417904501500
67,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08709163WE1509L04R100020048906001500
43,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08709172WE1512L04R1000200411906001500
51,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08709181WE1515L04R1000200414906001500
63,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08709197WE1518L04R1000200417906001500
76,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする