中量ラック 200kg MEタイプ

中量ラック 200kg MEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg MEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg MEタイプ - 扶桑金属工業

ボルトレスで組立簡単。

グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)※この商品は単体型に連結して使用する商品です。 単独では使用できません。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08707885ME1209S03R100020038903001200
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08707894ME1212S03R1000200311903001200
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08707903ME1215S03R1000200314903001200
38,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08707912ME1218S03R1000200317903001200
47,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08707921ME1209M03R100020038904501200
30,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08707937ME1212M03R1000200311904501200
36,600
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08707946ME1215M03R1000200314904501200
45,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08707955ME1218M03R1000200317904501200
54,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08707964ME1209L03R100020038906001200
34,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08707973ME1212L03R1000200311906001200
41,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08707982ME1215L03R1000200314906001200
50,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08707991ME1218L03R1000200317906001200
61,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする