中量ラック 200kg MEタイプ

中量ラック 200kg MEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg MEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg MEタイプ - 扶桑金属工業

ボルトレスで組立簡単。

グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08708366ME1209S04R100020048903001200
31,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08708375ME1212S04R1000200411903001200
38,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08708384ME1215S04R1000200414903001200
46,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08708393ME1218S04R1000200417903001200
57,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08708402ME1209M04R100020048904501200
37,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08708411ME1212M04R1000200411904501200
44,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08708427ME1215M04R1000200414904501200
55,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08708436ME1218M04R1000200417904501200
66,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08708445ME1209L04R100020048906001200
42,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08708454ME1212L04R1000200411906001200
50,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08708463ME1215L04R1000200414906001200
62,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08708472ME1218L04R1000200417906001200
75,300
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする