中量ラック 250kg MLタイプ

中量ラック 250kg MLタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 250kg MLタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 250kg MLタイプ - 扶桑金属工業

ボルトレスで組立簡単。

グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
全16種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08712645ML1509M03R125025038904501500
35,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712654ML1512M03R1250250311904501500
41,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712663ML1515M03R1250250314904501500
48,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712672ML1518M03R1250250317904501500
57,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712681ML1509L03R125025038906001500
39,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712697ML1512L03R1250250311906001500
46,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712706ML1515L03R1250250314906001500
53,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712715ML1518L03R1250250317906001500
64,800
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712724ML1509J03R125025038907501500
44,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712733ML1512J03R1250250311907501500
51,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712742ML1515J03R1250250314907501500
61,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712751ML1518J03R1250250317907501500
72,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712767ML1509K03R125025038909001500
49,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712776ML1512K03R1250250311909001500
56,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712785ML1515K03R1250250314909001500
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08712794ML1518K03R1250250317909001500
79,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする