中量ラック 250kg MLタイプ

中量ラック 250kg MLタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 250kg MLタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 250kg MLタイプ - 扶桑金属工業

ボルトレスで組立簡単。

グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
全16種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08713284ML1509M04R125025048904501500
42,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713293ML1512M04R1250250411904501500
50,100
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713302ML1515M04R1250250414904501500
57,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713311ML1518M04R1250250417904501500
70,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713327ML1509L04R125025048906001500
48,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713336ML1512L04R1250250411906001500
56,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713345ML1515L04R1250250414906001500
65,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713354ML1518L04R1250250417906001500
79,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713363ML1509J04R125025048907501500
54,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713372ML1512J04R1250250411907501500
63,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713381ML1515J04R1250250414907501500
75,600
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713397ML1518J04R1250250417907501500
89,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713406ML1509K04R125025048909001500
60,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713415ML1512K04R1250250411909001500
70,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713424ML1515K04R1250250414909001500
86,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08713433ML1518K04R1250250417909001500
98,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする