中量ラック 300kg WGタイプ

中量ラック 300kg WGタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 300kg WGタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 300kg WGタイプ - 扶桑金属工業

ボルトレスで組立簡単。

ベージュタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
全16種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08716163WG1209M04R150030049004501200
44,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716172WG1212M04R1500300412004501200
52,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716181WG1215M04R1500300415004501200
60,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716197WG1218M04R1500300418004501200
73,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716206WG1209L04R150030049006001200
49,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716215WG1212L04R1500300412006001200
59,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716224WG1215L04R1500300415006001200
68,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716233WG1218L04R1500300418006001200
83,100
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716242WG1209J04R150030049007501200
57,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716251WG1212J04R1500300412007501200
66,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716267WG1215J04R1500300415007501200
79,200
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716276WG1218J04R1500300418007501200
93,600
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716285WG1209K04R150030049009001200
63,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716294WG1212K04R1500300412009001200
73,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716303WG1215K04R1500300415009001200
90,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08716312WG1218K04R1500300418009001200
102,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする