曜日別特売

コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC

コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC - OSG(オーエスジー)
刃径公差(mm)
D≦18:-0.050~-0.160
18<D≦30:-0.065~-0.195
30<D:-0.080~-0.240
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇内容量1本
全30種類を絞り込む
首下長(mm)
全長(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
刃幅
首下長(mm)
首径(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09066967RF-TSC 15×5×120×5×1253584120
26,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09066976RF-TSC 15×6×120×6×1263584120
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
09066985RF-TSC 20×5×130×5×12545104130
27,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09066994RF-TSC 20×6×130×6×12645104130
27,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067003RF-TSC 20×7×130×7×12745104130
27,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067021RF-TSC 25×6×145×6×16650125145
37,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
09067037RF-TSC 25×7×145×7×16750125145
37,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067046RF-TSC 25×8×145×8×16850125145
37,100
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
09067055RF-TSC 25×10×145×10×161050125145
37,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09067064RF-TSC 30×5×145×5×16550156145
45,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09067073RF-TSC 30×6×145×6×16650156145
45,800
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067082RF-TSC 30×7×145×7×16750156145
45,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067091RF-TSC 30×8×145×8×16850156145
45,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067107RF-TSC 30×10×145×10×161050156145
45,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067116RF-TSC 30×12×145×12×161257156145
45,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09067125RF-TSC 35×7×160×7×20757176160
55,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067134RF-TSC 35×8×160×8×20857176160
55,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067143RF-TSC 35×10×160×10×201057176160
55,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067152RF-TSC 35×12×160×12×201257176160
55,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067161RF-TSC 40×7×165×7×2076219.66165
67,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067177RF-TSC 40×8×165×8×2086219.66165
67,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067186RF-TSC 40×10×165×10×20106219.66165
67,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09067195RF-TSC 40×12×165×12×20126219.66165
67,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067204RF-TSC 45×8×175×8×25863226175
86,900
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067213RF-TSC 45×10×175×10×251063226175
86,900
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067222RF-TSC 45×12×175×12×251263226175
86,900
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067231RF-TSC 50×8×185×8×2587324.46185
106,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09067247RF-TSC 50×10×185×10×25107324.46185
106,000
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
09067256RF-TSC 50×12×185×12×25127324.46185
106,000
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
09067012RF-TSC 25×5×145×5×16550125145
37,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする