コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS - OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長Lc(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09067712SUS-EDS 1.51.54456
5,160
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
09067721SUS-EDS 225506
4,870
3,500
3,850(税込)
当日出荷
09067737SUS-EDS 2.52.56506
4,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
09067746SUS-EDS 338506
4,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09067755SUS-EDS 3.53.58608
4,210
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
09067764SUS-EDS 448608
4,210
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
09067773SUS-EDS 4.54.510608
4,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09067782SUS-EDS 5510608
4,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09067791SUS-EDS 5.55.512608
4,210
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
09067807SUS-EDS 6612608
4,210
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09067816SUS-EDS 6.56.5146010
4,580
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
09067825SUS-EDS 77146010
4,580
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09067834SUS-EDS 7.57.5146010
4,580
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
09067843SUS-EDS 88146010
4,580
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09067852SUS-EDS 8.58.5187010
5,340
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09067861SUS-EDS 99187010
5,340
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09067877SUS-EDS 9.59.5187010
5,340
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
09067886SUS-EDS 1010187010
5,340
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09067895SUS-EDS 1111228012
6,880
4,698
5,168(税込)
当日出荷
09067904SUS-EDS 1212228012
6,880
4,498
4,948(税込)
当日出荷
09067913SUS-EDS 1313268512
8,490
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
09067922SUS-EDS 1414269016
8,490
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
09067931SUS-EDS 1515309516
9,540
6,798
7,478(税込)
当日出荷
09067947SUS-EDS 1616309516
10,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
09067956SUS-EDS 1717349516
12,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09067965SUS-EDS 1818349516
12,300
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
09067974SUS-EDS 19193811020
14,800
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09067983SUS-EDS 20203811020
14,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
09067992SUS-EDS 21214511020
18,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068001SUS-EDS 22224511020
18,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068017SUS-EDS 23235012025
21,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068026SUS-EDS 24245012025
21,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068035SUS-EDS 25255012025
21,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068044SUS-EDS 26265012025
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068053SUS-EDS 27275512525
26,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068062SUS-EDS 28285512525
26,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068071SUS-EDS 29295512525
32,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068087SUS-EDS 30305512525
32,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 今回、ステンレスの高ナットの加工に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスに対して良好な切削が出来、作業が非常にはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする