曜日別特売

コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN

コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN - OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN - OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN - OSG(オーエスジー)
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃数Z
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09068297TFGN 60~+0.0366460
9,670
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
09068306TFGN 70~+0.03107470
10,200
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
09068315TFGN 80~+0.03108475
10,500
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
09068324TFGN 90~+0.03109475
15,100
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068333TFGN 100~+0.031010482
12,800
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
09068342TFGN 110~+0.051211489
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068351TFGN 120~+0.051212497
15,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
09068367TFGN 130~+0.051213497
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068376TFGN 140~+0.0516144100
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
09068385TFGN 150~+0.0516154100
20,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
09068394TFGN 160~+0.0516164108
22,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
09068403TFGN 170~+0.0516174108
28,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068412TFGN 180~+0.0516184108
23,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
09068421TFGN 190~+0.0516194108
31,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068437TFGN 200~+0.0520204122
25,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
09068446TFGN 210~+0.0520214122
38,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068455TFGN 220~+0.0520225122
31,400
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
09068464TFGN 230~+0.0520235122
44,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068473TFGN 240~+0.0525245143
44,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068482TFGN 250~+0.0525255143
35,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
09068491TFGN 260~+0.0525265143
48,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068507TFGN 270~+0.0525275143
52,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068525TFGN 290~+0.0525295143
71,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068534TFGN 300~+0.0525306143
55,400
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
09068543TFGN 310~+0.0532316160
79,900
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068552TFGN 320~+0.0532326160
63,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
09068561TFGN 330~+0.0532336160
97,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068577TFGN 340~+0.0532346160
97,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068586TFGN 350~+0.0532356160
76,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09068595TFGN 360~+0.0532366160
123,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068604TFGN 370~+0.0532376160
128,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
09068613TFGN 380~+0.0532386175
128,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068622TFGN 390~+0.0532396175
138,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068631TFGN 400~+0.0532406175
110,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068647TFGN 410~+0.0542416197
169,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068656TFGN 420~+0.0542426197
169,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068665TFGN 430~+0.0542436197
182,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068674TFGN 440~+0.0542446197
182,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068683TFGN 450~+0.0542456197
146,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09068692TFGN 460~+0.0542466197
193,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068701TFGN 470~+0.0542476197
205,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068717TFGN 480~+0.0542486214
205,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068726TFGN 490~+0.0542496214
225,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09068735TFGN 500~+0.0542506214
175,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
09068516TFGN 280~+0.0525285143
42,300
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする