曜日別特売

ラスティーパレット 底板樹脂タイプ

ラスティーパレット 底板樹脂タイプ - ナンシンラスティーパレット 底板樹脂タイプ - ナンシンラスティーパレット 底板樹脂タイプ - ナンシン
(3件のレビュー)

操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。
安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。
積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。

積載荷重(daN)500積載荷重N(kgf)510内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08730915RC-P-1C500800/735600/5451700/145040スチール樹脂旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08730924RC-P-3C500850/785650/5951700/145041スチール樹脂旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08730942RC-P-5C5001100/1035800/7451700/145050スチール樹脂旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月21日
08730933RC-P-5A5001100/1035800/7451700/145050スチール樹脂旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
固定車 SKC-150 CBC(NRB) 2コ
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08730933
2023-06-28
用途: 仕掛品の仮置きや製品の保管
合資会社薄井電機製作所

柵がついているので落す心配が無く、安心して移動が出来ます。

対象商品 : 08730942
2021-03-15
用途: 展示イベントのための機材運搬用

大径のコロが大変なめらかで静かに軽やかに動きます。

対象商品 : 08730924
2016-05-10
用途: 資材の運搬

ほど良いサイズで重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする