曜日別特売

ラスティーパレット スチール製

ラスティーパレット スチール製 - ナンシンラスティーパレット スチール製 - ナンシンラスティーパレット スチール製 - ナンシン
(10件のレビュー)
用途
ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※配達場所によっては配送出来ない場合がございます。
※メーカー直送品による梱包なしでの出荷になります。
※輸送時に多少の塗装剥がれが生じる場合がございますが、品質に問題はございませんので予めご了承ください。
※複数個の注文の場合、チャーター便若しくは、出荷日をずらして1つずつ出荷となります。
※不在などで再配達となる場合、再配達料金がかかる場合がございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08730951RC-1A-500800/735600/5451700/147043スチールスチール旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
固定車 SKC-150 CBC(NRB) 2コ
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
08730967RC-1C-500800/735600/5451700/147043スチールスチール旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08730976RC-3A-500850/785650/5951700/147045スチールスチール旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
固定車 SKC-150 CBC(NRB) 2コ
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月28日
08730985RC-3C-500850/785650/5951700/147050スチールスチール旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
08730994RC-4A-500950/885800/7451700/147051スチールスチール旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
固定車 SKC-150 CBC(NRB) 2コ
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08731003RC-4C-500950/885800/7451700/147051スチールスチール旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月20日
08731012RC-5A-5001100/1045800/7451700/147060.3スチールスチール旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
固定車 SKC-150 CBC(NRB) 2コ
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08731021RC-5C-5001100/1035800/7451700/147054スチールスチール旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月27日
08731037RC-6A-5001000/935800/7451700/147052スチールスチール旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
固定車 SKC-150 CBC(NRB) 2コ
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08731046RC-6C-5001000/935800/7451700/147052スチールスチール旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08731055RC-7C-5001100/10351100/10351700/147062スチールスチール旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月28日
08731082RC-5-45A-5001100/1035800/7451450/122048スチールスチール旋回車STC-125 CBC(NRB) 2コ
固定車 SKC-125 CBC(NRB) 2コ
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08731091RC-5-45C-5001100/1035800/7451450/122048スチールスチール旋回車STC-125 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-125 CBC S-2(NRB) 2コ
オープン
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08731064RC-1-45A-----37.0--旋回車STC-125 CBC(NRB) 2コ
固定車 SKC-125 CBC(NRB) 2コ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08731073RC-1-45C-----37.0--旋回車STC-125 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-125 CBC S-2(NRB) 2コ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73548810RC-4C【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)500950/885800/7451700/147051スチールスチール旋回車STC-150 CBC(NRB) 2コ
旋回車ストッパー付 STC-150 CBC S-2(NRB) 2コ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08731055
2024-07-03
用途: マンション内集塵庫でのごみの分別
その他業種

段ボール類のごみの増加に伴い、ごみの出し方も乱雑になっており困っておりました。そこで、御社サイトで当該商品を見つけましたので、早速購入し利用を開始したところ、お陰様で今は整理整頓され、スッキリしました。
底板の材質で「樹脂製」と「スチール製」とで悩みましたが、耐久性を考慮し「スチール製」を選択したのは正解でした。

対象商品 : 08731055
2022-03-24
用途: 荷物をトラックにリフトで積むための移動用として
ムライ化学工業有限会社製造業

崩れやすい荷物だったので、荷崩れせずに運べるので楽になりました。

対象商品 : 08731055
2022-01-21
用途: 工場内

しっかりしていて使い勝手もなかなかいいです。
色も気に入りました。

対象商品 : 08730994
2022-06-09
用途: 荷物の運搬時に使用
製造業

届いた当日に床板取り付け部の部品が外れてしまい、紛失してしまった。

対象商品 : 08731021
2019-03-01
用途: 引越し、特に冷蔵庫、洗濯機等単身パックで重宝
株式会社横河ブリッジ

引越し、特に冷蔵庫、洗濯機等単身パックで重宝してます。
台車付なので、倉庫に入れるときも便利です。

対象商品 : 08731055
2018-07-18
用途: 廃棄物スペースの有効活用
卸売・小売業

今まで床へ直置きだった荷物が整理できてとても良かった。

対象商品 : 08731021
2017-07-22
用途: から箱の保存

樹脂のものもありますが、スチールのほうがしっかりしていて、重さもあり安定してます。底がきれいで平らがいいです。
ストッパーが2か所に分かれていてちょっと面倒ですが、他はGOOD

対象商品 : 08731055
2018-03-06
用途: 資材管理
株式会社 本田工務店

商品を頼んで出荷連絡もなくいきなり届き、モノタロウはメールで出荷遅延のお知らせを送ってくる。
メーカー直送はモノタロウとメーカーできちんと連絡取り合って扱ってください。
出荷遅延のお知らせが2通届き(1通は大雪の影響と記載)、3通目は「メーカーと連絡が取れません」と記載。大雪で遅延と通知送ってきているが、物は届いた後です。
その後何の連絡もないまま配送完了になっている。
物自体はいいものかもしれないが信用がなくなります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする