曜日別特売

めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HT

めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HT - OSG(オーエスジー)めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HT - OSG(オーエスジー)

めねじ内部の溶接スパッタや切りくず除去に最適です。
1.簡単にめねじ補修が可能
削る側からガイド機能へ
2.エアツールにも使用可能
ナットの使用でエアツールに装着可。高回転に対応!
切れ刃がないので確実なピッチ送りが可能。
チューブを保持することで、振れ・遊び手の危険防止
→安全・確実・迅速・簡単に作業が可能!

材質ハイス(HSS)精度-0.06食付5P形状突き出しセンタ無内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ねじ径
ピッチ(mm)
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
シャンク径d(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09025012SR-HT 5P HSE -0.06 M5×0.8MM50.860225.53
1,450
999
1,099(税込)
翌日出荷
09025021SR-HT 5P HSE -0.06 M6×1MM61622463
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09025037SR-HT 5P HSE -0.06 M8×1.25MM81.2570306.23
2,250
1,798
1,978(税込)
当日出荷
09025046SR-HT 5P HSE -0.06 M10×1.25MM101.25753274
2,960
2,298
2,528(税込)
当日出荷
09025055SR-HT 5P HSE -0.06 M12×1.25MM121.2580388.54
3,890
2,998
3,298(税込)
当日出荷
09025064SR-HT 5P HSE -0.06 M14×1.5MM141.5884210.54
5,410
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
09025073SR-HT 5P HSE -0.06 7/16-20UNFUUNF7/1620803883
4,170
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする