曜日別特売

コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR

コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR - OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR - OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR - OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR - OSG(オーエスジー)
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全37種類を絞り込む
ボール半径R(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
勾配角α
ボール半径R(mm)
大端径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09072996TPBDR R3×0.5°×68×24240.5°36.37
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073032TPBDR R3×1°×76×323237.01
19,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073005TPBDR R4×0.5°×78×28280.5°48.42
20,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073041TPBDR R4×1°×88×383849.19
23,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073075TPBDR R4×1.5°×88×38381.5°49.78
23,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073267TPBDR R4×5°×110×5050416.08
52,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073303TPBDR R4×7°×143×6767423.53
69,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073337TPBDR R4×10°×147×676710°430.34
118,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073014TPBDR R5×0.5°×85×28280.5°510.4
21,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073057TPBDR R5×1°×95×3838511.15
28,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073084TPBDR R5×1.5°×95×38381.5°511.73
29,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073111TPBDR R5×2°×107×5050513.15
35,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073154TPBDR R5×2.5°×107×50502.5°513.94
42,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073197TPBDR R5×3°×110×5050514.73
42,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073276TPBDR R5×5°×110×5050517.91
54,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073312TPBDR R5×7°×143×6767525.3
86,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073346TPBDR R5×10°×147×676710°532.02
137,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073023TPBDR R6×0.5°×91×34340.5°612.49
27,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073066TPBDR R6×1°×102×4545613.36
30,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073093TPBDR R6×1.5°×102×45451.5°614.05
32,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073127TPBDR R6×2°×120×6060615.78
46,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073163TPBDR R6×2.5°×120×60602.5°616.73
56,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073206TPBDR R6×3°×120×6060617.68
59,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073233TPBDR R6×4°×126×6060619.58
62,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073285TPBDR R6×5°×126×6060621.49
88,700
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
09073321TPBDR R6×7°×160×8080630.26
125,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073355TPBDR R6×10°×172×808010°638.28
214,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073102TPBDR R8×1.5°×105×45451.5°817.94
42,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073136TPBDR R8×2°×126×6060819.64
58,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073172TPBDR R8×2.5°×126×60602.5°820.56
61,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073215TPBDR R8×3°×126×6060821.47
73,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073242TPBDR R8×4°×136×6060823.31
74,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073294TPBDR R8×5°×136×6060825.16
91,800
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073145TPBDR R10×2°×147×71711024.27
68,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073181TPBDR R10×2.5°×147×71712.5°1025.35
82,100
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073224TPBDR R10×3°×147×71711026.42
82,900
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073251TPBDR R10×4°×147×71711028.58
109,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする