コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS

コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS - OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS - OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS - OSG(オーエスジー)
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全68種類を絞り込む
ボール半径R(mm)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
勾配角α
ボール半径R(mm)
大端径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09073364TPBDS R1×0.5°×54×10100.5°12.16
14,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073425TPBDS R1×1°×57×131312.42
15,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073486TPBDS R1×1.5°×57×13131.5°12.63
15,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073565TPBDS R1×2°×62×181813.19
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073644TPBDS R1×2.5°×62×18182.5°13.49
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073723TPBDS R1×3°×62×181813.78
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073373TPBDS R1.25×0.5°×54×10100.5°1.252.77
14,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073434TPBDS R1.25×1°×57×13131.252.91
15,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073495TPBDS R1.25×1.5°×57×13131.5°1.253.12
15,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073574TPBDS R1.25×2°×62×18181.253.67
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073653TPBDS R1.25×2.5°×62×18182.5°1.253.97
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073732TPBDS R1.25×3°×62×18181.254.26
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073802TPBDS R1.25×4°×62×18181.254.85
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073872TPBDS R1.25×5°×62×18181.255.44
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073942TPBDS R1.25×7°×74×24241.258.11
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073994TPBDS R1.25×10°×81×242410°1.2510.56
21,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073382TPBDS R1.5×0.5°×54×10100.5°1.53.15
14,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073443TPBDS R1.5×1°×57×13131.53.4
15,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073504TPBDS R1.5×1.5°×57×13131.5°1.53.6
15,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073583TPBDS R1.5×2°×62×18181.54.15
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073662TPBDS R1.5×2.5°×62×18182.5°1.54.44
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073741TPBDS R1.5×3°×62×18181.54.73
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073811TPBDS R1.5×4°×62×18181.55.31
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
09073881TPBDS R1.5×5°×62×18181.55.9
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073951TPBDS R1.5×7°×74×24241.58.55
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074003TPBDS R1.5×10°×81×242410°1.510.98
21,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073391TPBDS R2×0.5°×56×12120.5°24.17
14,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073452TPBDS R2×1°×60×161624.49
15,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073513TPBDS R2×1.5°×60×16161.5°24.73
15,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073592TPBDS R2×2°×65×212125.33
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073671TPBDS R2×2.5°×65×21212.5°25.66
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073757TPBDS R2×3°×65×212126
17,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073827TPBDS R2×4°×65×212126.67
17,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073897TPBDS R2×5°×65×212127.34
17,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073967TPBDS R2×7°×85×2828210.41
21,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074012TPBDS R2×10°×85×282810°213.23
25,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073407TPBDS R2.5×0.5°×58×14140.5°2.55.2
14,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073461TPBDS R2.5×1°×63×19192.55.58
15,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073522TPBDS R2.5×1.5°×63×19191.5°2.55.87
15,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073601TPBDS R2.5×2°×69×25252.56.57
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073687TPBDS R2.5×2.5°×69×25252.5°2.56.9
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073766TPBDS R2.5×3°×69×25252.57.37
17,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073836TPBDS R2.5×4°×75×25252.58.16
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073906TPBDS R2.5×5°×75×25252.58.96
18,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073976TPBDS R2.5×7°×91×34342.512.77
25,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09074021TPBDS R2.5×10°×94×343410°2.516.19
32,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073416TPBDS R3×0.5°×58×14140.5°36.19
15,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073477TPBDS R3×1°×63×191936.56
15,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073531TPBDS R3×1.5°×63×19191.5°36.84
15,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09073617TPBDS R3×2°×69×252537.54
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする