曜日別特売

コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS

コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS - OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS - OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS - OSG(オーエスジー)
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全36種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
小径(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
片角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09075421TPDSS 1×0.5°×47×2.5472.511.040.5°
11,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075482TPDSS 1×1°×48×3.5483.511.12
11,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075543TPDSS 1×1.5°×48×3.5483.511.181.5°
11,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075604TPDSS 1×2°×48×448411.28
11,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075665TPDSS 1×2.5°×48×448411.352.5°
11,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075726TPDSS 1×3°×48×448411.42
11,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075437TPDSS 1.5×0.5°×47×34731.51.550.5°
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075491TPDSS 1.5×1°×48×44841.51.64
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075552TPDSS 1.5×1.5°×48×44841.51.711.5°
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075613TPDSS 1.5×2°×49×54951.51.85
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075674TPDSS 1.5×2.5°×49×54951.51.942.5°
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075735TPDSS 1.5×3°×49×54951.52.02
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075446TPDSS 2×0.5°×49×549522.090.5°
7,190
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075507TPDSS 2×1°×51×751722.24
7,190
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075561TPDSS 2×1.5°×51×751722.371.5°
7,190
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075622TPDSS 2×2°×53×953922.63
7,660
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075683TPDSS 2×2.5°×53×953922.792.5°
7,660
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075744TPDSS 2×3°×53×953922.94
7,660
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
09075455TPDSS 2.5×0.5°×49×54952.52.590.5°
7,190
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075516TPDSS 2.5×1°×51×75172.52.74
7,190
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075577TPDSS 2.5×1.5°×51×75172.52.871.5°
7,190
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075631TPDSS 2.5×2°×53×95392.53.13
7,660
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075692TPDSS 2.5×2.5°×53×95392.53.292.5°
7,660
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075753TPDSS 2.5×3°×53×95392.53.44
7,660
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075464TPDSS 3×0.5°×50×650633.10.5°
7,190
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075525TPDSS 3×1°×52×852833.28
7,190
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075586TPDSS 3×1.5°×52×852833.421.5°
7,190
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075647TPDSS 3×2°×55×11551133.77
7,660
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075701TPDSS 3×2.5°×55×11551133.962.5°
7,660
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075762TPDSS 3×3°×55×11551134.15
7,660
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075473TPDSS 4×0.5°×52×852844.140.5°
7,190
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075534TPDSS 4×1°×55×11521144.38
7,190
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075595TPDSS 4×1.5°×55×11551144.581.5°
7,190
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075656TPDSS 4×2°×59×15591545.05
7,660
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075717TPDSS 4×2.5°×59×15591545.312.5°
7,660
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
09075771TPDSS 4×3°×59×15591545.57
7,660
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする