曜日別特売

コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS

コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS - OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS - OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS - OSG(オーエスジー)
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全68種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09076155TPMS 2×0.5°×54×105410622.17
9,850
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076216TPMS 2×1°×57×135713622.45
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076277TPMS 2×1.5°×57×135713622.68
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076356TPMS 2×2°×62×186218623.26
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076435TPMS 2×2.5°×62×186218623.57
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076514TPMS 2×3°×62×186218623.89
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076164TPMS 2.5×0.5°×54×10541062.52.67
9,850
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076225TPMS 2.5×1°×57×13571362.52.95
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076286TPMS 2.5×1.5°×57×13621362.53.18
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076365TPMS 2.5×2°×62×18621862.53.76
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076444TPMS 2.5×2.5°×62×18621862.54.07
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076523TPMS 2.5×3°×62×18621862.54.39
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076593TPMS 2.5×4°×62×18621862.55.02
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076663TPMS 2.5×5°×62×18621862.55.65
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076733TPMS 2.5×7°×74×247424102.58.39
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076785TPMS 2.5×10°×81×248124122.510.96
17,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076173TPMS 3×0.5°×54×105410633.17
9,850
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076234TPMS 3×1°×57×135713633.45
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076295TPMS 3×1.5°×57×135713633.68
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076374TPMS 3×2°×62×186218634.26
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076453TPMS 3×2.5°×62×186218634.57
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076532TPMS 3×3°×62×186218634.89
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076602TPMS 3×4°×62×186218635.52
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076672TPMS 3×5°×62×186218836.15
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076742TPMS 3×7°×74×2474241038.89
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076794TPMS 3×10°×81×24812412311.46
17,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076182TPMS 4×0.5°×56×125612644.21
9,850
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076243TPMS 4×1°×60×166016644.56
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076304TPMS 4×1.5°×60×166016644.84
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076383TPMS 4×2°×65×216521645.47
12,400
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076462TPMS 4×2.5°×65×216521645.83
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076541TPMS 4×3°×65×216521846.2
13,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076611TPMS 4×4°×65×216521846.94
13,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076681TPMS 4×5°×65×216521847.67
13,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076751TPMS 4×7°×85×28852812410.88
17,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076803TPMS 4×10°×85×28852812413.87
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076191TPMS 5×0.5°×58×145814655.24
9,850
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076252TPMS 5×1°×63×196319655.66
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076313TPMS 5×1.5°×63×196319656
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076392TPMS 5×2°×69×256925856.75
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076471TPMS 5×2.5°×69×256925857.18
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076557TPMS 5×3°×69×256925857.62
13,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076627TPMS 5×4°×75×2575251058.5
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076697TPMS 5×5°×75×2575251059.37
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076767TPMS 5×7°×91×34913412513.35
21,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076812TPMS 5×10°×94×34943416516.99
30,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076207TPMS 6×0.5°×58×145814866.24
10,600
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076261TPMS 6×1°×63×196319866.66
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
09076322TPMS 6×1.5°×63×196319867
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
09076401TPMS 6×2°×69×256925867.75
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする