OSG(オーエスジー)
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング 深掘り用 ショート ファインピッチ VP-DE-RESF
深彫用のロングシャンク形ラフィングエンドミルです。
ねじれ角(°)
30
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
刃数
4
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
全9種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
16
18
20
22
25
28
30
35
40
シャンク径d(Φmm)
16
20
25
32
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
刃数Z
首下長L1(mm)
全長L(mm)
コーナー面取幅C(mm)
首径d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09076837
VP-DE-RESF 16
16
16
4
44
180
0.6
15.6
¥
30,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
09076846
VP-DE-RESF 18
18
16
4
-
180
0.6
-
¥
33,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
09076855
VP-DE-RESF 20
20
20
4
54
200
0.6
19.6
¥
35,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
09076864
VP-DE-RESF 22
22
20
5
-
200
0.6
-
¥
41,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
09076873
VP-DE-RESF 25
25
25
5
65
225
0.8
24.4
¥
50,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
09076882
VP-DE-RESF 28
28
25
5
-
225
0.8
-
¥
59,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
09076891
VP-DE-RESF 30
30
25
6
-
225
0.8
-
¥
74,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
09076907
VP-DE-RESF 35
35
32
6
-
250
0.8
-
¥
108,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌日出荷
09076916
VP-DE-RESF 40
40
32
6
-
250
0.8
-
¥
148,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください