OSG(オーエスジー)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 スリムシャンク ミディアム V-SS-XPM-EDN
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
約30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09077241
V-SS-XPM-EDN XPM 6
15
85
5
6
¥
8,630
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09077257
V-SS-XPM-EDN XPM 8
20
95
7
8
¥
9,540
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077266
V-SS-XPM-EDN XPM 10
25
100
9
10
¥
11,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077275
V-SS-XPM-EDN XPM 12
30
110
11
12
¥
14,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077284
V-SS-XPM-EDN XPM 16
40
125
15
16
¥
22,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077293
V-SS-XPM-EDN XPM 20
45
140
19
20
¥
31,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077302
V-SS-XPM-EDN XPM 25
50
160
24
25
¥
44,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください