OSG(オーエスジー)
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング スリムシャンク ファインピッチ VSS-XPM-RESF
シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプラフィングエンドミルです。突出し長さを自由に調整できます。
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
4
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
コーナー面取幅C(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09077381
VSS-XPM-RESF XPM 10
10
9
0.6
100
¥
20,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077397
VSS-XPM-RESF XPM 12
12
11
0.6
110
¥
26,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077406
VSS-XPM-RESF XPM 16
16
15
0.6
125
¥
33,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077415
VSS-XPM-RESF XPM 20
20
19
0.6
140
¥
39,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09077424
VSS-XPM-RESF XPM 25
25
24
0.8
160
¥
55,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください