粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ロング V-XPM-EHL

粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ロング V-XPM-EHL - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ロング V-XPM-EHL - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ロング V-XPM-EHL - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ロング V-XPM-EHL - OSG(オーエスジー)

切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。Vコーティングにより安定した工具寿命が得られます。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09078133V-XPM-EHL XPM 62537586
12,500
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078142V-XPM-EHL XPM 735390107
14,300
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09078151V-XPM-EHL XPM 835390108
14,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078167V-XPM-EHL XPM 9453100109
16,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078176V-XPM-EHL XPM 104531101210
16,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078185V-XPM-EHL XPM 115531201211
20,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078194V-XPM-EHL XPM 125531201212
20,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078203V-XPM-EHL XPM 146531351614
25,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078212V-XPM-EHL XPM 156531351615
27,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078221V-XPM-EHL XPM 166531351616
31,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078237V-XPM-EHL XPM 187531552018
39,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078246V-XPM-EHL XPM 208531652020
45,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078255V-XPM-EHL XPM 22×3F8531752522
57,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078307V-XPM-EHL XPM 22×4F8541752522
57,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078264V-XPM-EHL XPM 24×3F10531752524
76,600
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078316V-XPM-EHL XPM 24×4F10541952524
76,600
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078273V-XPM-EHL XPM 25×3F10531952525
76,600
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078325V-XPM-EHL XPM 25×4F10542002525
76,600
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078282V-XPM-EHL XPM 28×3F10532003228
108,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078334V-XPM-EHL XPM 28×4F10542003228
108,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078291V-XPM-EHL XPM 30×3F10532003230
119,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078343V-XPM-EHL XPM 30×4F10542003230
119,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする