OSG(オーエスジー)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
15
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
全20種類を絞り込む
刃長Lc(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
15
刃長(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
15
シャンク径(Φmm)
6
8
10
12
刃径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078352
V-XPM-EKD XPM OH1 3
5
50
5
6
3
¥
9,180
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078456
V-XPM-EKD XPM OL1 3
5
50
5
6
3
¥
9,180
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078361
V-XPM-EKD XPM OH1 4
6
60
6
8
4
¥
9,180
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078465
V-XPM-EKD XPM OL1 4
6
60
6
8
4
¥
9,180
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078377
V-XPM-EKD XPM OH1 5
8
60
8
8
5
¥
9,180
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
09078474
V-XPM-EKD XPM OL1 5
8
60
8
8
5
¥
9,180
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078386
V-XPM-EKD XPM OH1 6
10
60
10
8
6
¥
9,180
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078483
V-XPM-EKD XPM OL1 6
10
60
10
8
6
¥
9,180
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078395
V-XPM-EKD XPM OH1 7
10
60
10
10
7
¥
10,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
09078492
V-XPM-EKD XPM OL1 7
10
60
10
10
7
¥
10,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078404
V-XPM-EKD XPM OH1 8
12
60
12
10
8
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078501
V-XPM-EKD XPM OL1 8
12
60
12
10
8
¥
10,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078413
V-XPM-EKD XPM OH1 9
12
65
12
10
9
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078517
V-XPM-EKD XPM OL1 9
12
65
12
10
9
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078422
V-XPM-EKD XPM OH1 10
15
65
15
10
10
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078526
V-XPM-EKD XPM OL1 10
15
65
15
10
10
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078431
V-XPM-EKD XPM OH1 11
15
70
15
12
11
¥
14,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078535
V-XPM-EKD XPM OL1 11
15
70
15
12
11
¥
14,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078447
V-XPM-EKD XPM OH1 12
15
70
15
12
12
¥
14,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09078544
V-XPM-EKD XPM OL1 12
15
70
15
12
12
¥
14,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください