曜日別特売

粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML

粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML - OSG(オーエスジー)

粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。

公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長Lc(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09078553V-XPM-EML 3156563
9,540
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
09078562V-XPM-EML 4207084
9,540
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
09078571V-XPM-EML 5257585
9,540
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
09078587V-XPM-EML 6257586
9,540
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
09078596V-XPM-EML 73595107
11,200
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
09078605V-XPM-EML 83595108
11,200
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
09078614V-XPM-EML 945100109
12,500
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
09078623V-XPM-EML 10451001010
12,500
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
09078632V-XPM-EML 11551201211
15,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
09078641V-XPM-EML 12551201212
15,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
09078657V-XPM-EML 13551201213
20,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
09078666V-XPM-EML 14551251614
20,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
09078675V-XPM-EML 15651351615
22,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
09078684V-XPM-EML 16651351616
25,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
09078693V-XPM-EML 17651351617
30,600
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
09078702V-XPM-EML 18651351618
30,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
09078711V-XPM-EML 19751552019
35,600
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
09078727V-XPM-EML 20751552020
35,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
09078736V-XPM-EML 21751552021
45,600
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
09078745V-XPM-EML 22751552022
45,600
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
09078754V-XPM-EML 23901802523
56,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
09078763V-XPM-EML 24901802524
56,900
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
09078772V-XPM-EML 25901802525
56,900
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
09078781V-XPM-EML 26901802526
62,100
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
09078797V-XPM-EML 27901802527
74,800
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
09078806V-XPM-EML 28901802528
74,000
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
09078815V-XPM-EML 29901802529
90,700
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
09078824V-XPM-EML 30901802530
90,200
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする