曜日別特売

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN - OSG(オーエスジー)

切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミルのミディアム刃長型です。幅広い被削材に適応します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ねじれ角(°)45表面処理WXコーティング材質超硬合金刃数4適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径d(Φmm)
刃長Lc(mm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09117552WX-PHN 3--3--
11,800
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
09117561WX-PHN 4--4--
12,900
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
09117577WX-PHN 5--5--
14,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
09117586WX-PHN 66176600~-0.020
12,400
取扱い終了
09117595WX-PHN 88248800~-0.020
15,100
取扱い終了
09117622WX-PHN 161640161150~-0.020
59,600
取扱い終了
09117631WX-PHN 202048201250~-0.020
87,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09117586WX-PHN 640654986AE-VML 6×19WX-PHN 6 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー) 40654986超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)1本
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09117595WX-PHN 840654995AE-VML 8×25WX-PHN 8 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー) 40654995超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)1本
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09117622WX-PHN 1662443728AE-VML 16×50WX-PHN 16 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー) 62443728超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09117631WX-PHN 2062443746AE-VML 20×62WX-PHN 20 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー) 62443746超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)1本
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする